Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 70-26W E27 4000K 4500lm SN150944 - 929002485102

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 70-26W E27 4000K 4500lm SN150944

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 26-26 W

  • Fényáram - 4500-4500 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék szénlábnyoma

199 Kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN150944

Gyártói cikkszám

929002485102

Gyártói típuskód

TForce Core LED road 26W 740 E27 MV

Lámpateljesítmény:

26-26 W

Fényáram:

4500-4500 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

210 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Izzólámpa:

Igen

Fényhasznosítás:

173 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

4500 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

120-120 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

38 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP65

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

26 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

C

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0.35 %

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 70-26W E27 4000K 4500lm