Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső 4pin 36W 4000K 2900lm 2G11 SN194163 - 8711500706751

MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső 4pin 36W 4000K 2900lm 2G11 SN194163

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN194163

Gyártói cikkszám

8711500706751

Gyártói típuskód

MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25

Kompfcső 4pin 36W 4000K 2900lm 2G11