PHOENIX CONTACT - Ethernet kapcsoló IP20 GT84719 - 2832849
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 16
Ethernet - Igen
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918952211
Sonepar cikkszám
GT84719
Gyártói cikkszám
2832849
Gyártói típuskód
SF 16 TX
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
16
Ethernet:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Nem
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
PoE-portok száma:
0
100 Mbps ST-portok száma:
0
Max. PoE-teljesítmény:
148.8 W
Egyéb portok száma:
0
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP20
3. réteg:
Nem
Szélesség:
205 mm
Mélység:
30 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
1000 Mbps POF-portok száma:
0
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
94.3 mm