PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-WMBT (44X15) SN021897 - 0828773
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 4-136 mm
Kábelátmérő - 4-4 mm
Anyag - egyéb
Hosszúság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
0,01 Kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356559911
Sonepar cikkszám
SN021897
Gyártói cikkszám
0828773
Gyártói típuskód
US-WMBT (44X15)
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
4-136 mm
Kábelátmérő:
4-4 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
60 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
15 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Áthidalóelem sorkapocshoz