Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Rába-Lux - Fali izzós lpt 1x 60W E27 Greek GT60160

Rába-Lux - Fali izzós lpt 1x 60W E27 Greek GT60160

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Lámpateljesítmény - 60 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250318066

Sonepar cikkszám

GT60160

Gyártói cikkszám

1806

Gyártói típuskód

1806

Foglalat

E27

Névleges feszültség

230 V

Lámpateljesítmény

60 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x 60W E27 Greek