Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Rába-Lux - Fali izzós lpt 1x100W E27 IP54 fekete félig fedett Hektor GT60555

Rába-Lux - Fali izzós lpt 1x100W E27 IP54 fekete félig fedett Hektor GT60555

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Lámpateljesítmény - 100 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250384955

Sonepar cikkszám

GT60555

Gyártói cikkszám

8495

Gyártói típuskód

8495

Foglalat

E27

Névleges feszültség

230 V

Lámpateljesítmény

100 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x100W E27 IP54 fekete félig fedett Hektor