Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Rába-Lux - Kerti falikar 1x 60W E27 antik arany IP33 Milano GT37885

Rába-Lux - Kerti falikar 1x 60W E27 antik arany IP33 Milano GT37885

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Lámpateljesítmény - 60 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250383705

Sonepar cikkszám

GT37885

Gyártói cikkszám

8370

Gyártói típuskód

8370

Foglalat

E27

Névleges feszültség

230 V

Lámpateljesítmény

60 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 1x 60W E27 antik arany IP33 Milano