Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Rába-Lux - Kerti lámpa LED leszúrható GT60868

Rába-Lux - Kerti lámpa LED leszúrható GT60868

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpatest fajtája - földnyárs

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrással - Igen

  • Lámpateljesítmény - 0.06 W

  • Magasság / mélység - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250383668

Sonepar cikkszám

GT60868

Gyártói cikkszám

8366

Gyártói típuskód

8366

Lámpatest fajtája

földnyárs

Fényforrás

LED nem cserélhető

Fényforrással

Igen

Lámpateljesítmény

0.06 W

Magasság / mélység

300 mm

Átmérő

45 mm

Lámpatestek ; Ünnepi dísz-/karácsonyi világítás ; Kerti lámpa LED leszúrható