Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Rába-Lux - Menny halogén lpt 4x 50W 230V GU10 Norman GT33827

Rába-Lux - Menny halogén lpt 4x 50W 230V GU10 Norman GT33827

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Lámpateljesítmény - 200 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250365589

Sonepar cikkszám

GT33827

Gyártói cikkszám

6558

Gyártói típuskód

6558

Mennyezeti szerelésre alkalmas

Igen

Foglalat

GU10

Névleges feszültség

230 V

Lámpateljesítmény

200 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny halogén lpt 4x 50W 230V GU10 Norman