Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Rába-Lux - Menny izzós lpt 2x 40W E27 IP43 ant ar Madrid GT33445

Rába-Lux - Menny izzós lpt 2x 40W E27 IP43 ant ar Madrid GT33445

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Lámpateljesítmény - 80 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250383774

Sonepar cikkszám

GT33445

Gyártói cikkszám

8377

Gyártói típuskód

8377

Mennyezeti szerelésre alkalmas

Igen

Foglalat

E27

Névleges feszültség

230 V

Lámpateljesítmény

80 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 2x 40W E27 IP43 ant ar Madrid