Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Rába-Lux - Menny izzós lpt 2x 60W E27 alabástr/réz Alabastro G51014

Rába-Lux - Menny izzós lpt 2x 60W E27 alabástr/réz Alabastro G51014

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Alkalmas fényforrások számához - 2

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250333519

Sonepar cikkszám

G51014

Gyártói cikkszám

3351

Gyártói típuskód

3351

Mennyezeti szerelésre alkalmas

Igen

Fényforrás

izzólámpa

Alkalmas fényforrások számához

2

Foglalat

E27

Névleges feszültség

230 V

Külső átmérő

400 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 2x 60W E27 alabástr/réz Alabastro