Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Megszűnt
Rába-Lux - Sülly halo szett 3x50W230V 80mm fix  acél GT39549

Rába-Lux - Sülly halo szett 3x50W230V 80mm fix acél GT39549

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Lámpateljesítmény - 150 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39549

Gyártói cikkszám

1114

Gyártói típuskód

1114

Névleges feszültség

230 V

Lámpateljesítmény

150 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo szett 3x50W230V 80mm fix acél