Rábalux - Bútorvilágító 10W fénycsöves ezüst +kapcs +ff Soft GT44197 - 2328
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Effektív fényáram - 630 lm
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 230-230 V
Szélesség - 410 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250323282
Sonepar cikkszám
GT44197
Gyártói cikkszám
2328
Gyártói típuskód
2328
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Effektív fényáram:
630 lm
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
230-230 V
Szélesség:
410 mm
Magasság / mélység:
90 mm
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 10W fénycsöves ezüst +kapcs +ff Soft