Rábalux - Kerti falikar 32x0,1W LED IP54 fém, műanyag GENF GT96753 - 8249
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP54
Effektív fényáram - 450 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250382494
Sonepar cikkszám
GT96753
Gyártói cikkszám
8249
Gyártói típuskód
8249
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP54
Effektív fényáram:
450 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Szélesség:
80 mm
Magasság / mélység:
190 mm
Lámpateljesítmény:
6.5-6.5 W
Alkalmas fényforrások számához:
30
Falra szerelhető:
Igen