Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 12W 4000K 960lm CARL LED SN103793 - 3066

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 12W 4000K 960lm CARL LED SN103793

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 960 lm

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 12-12 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103793

Gyártói cikkszám

3066

Gyártói típuskód

3066

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

960 lm

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Menny LED-es lpt 12W 4000K 960lm CARL LED