Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 24W króm 4000K ROMINA SN098837 - 2502

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 24W króm 4000K ROMINA SN098837

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 24-24 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250325026

Sonepar cikkszám

SN098837

Gyártói cikkszám

2502

Gyártói típuskód

2502

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

24-24 W

Menny LED-es lpt 24W króm 4000K ROMINA