Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 31W 2000lm 3000K LORRAINE SN106687 - 5655

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 31W 2000lm 3000K LORRAINE SN106687

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Effektív fényáram - 2000 lm

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 31-31 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250356556

Sonepar cikkszám

SN106687

Gyártói cikkszám

5655

Gyártói típuskód

5655

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Effektív fényáram:

2000 lm

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

31-31 W

Menny LED-es lpt 31W 2000lm 3000K LORRAINE