RITTAL - Elosztószekr kábelbevezető lap AX-hez SN137788 - 2562300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - membrán
Típus - egyenes
Szélesség - 339 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 78
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177935716
Sonepar cikkszám
SN137788
Gyártói cikkszám
2562300
Gyártói típuskód
SZ 2562.300
Kivitel:
membrán
Típus:
egyenes
Szélesség:
339 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
78
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
0 mm
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
SZ műanyag kábelbevezető, AX-hez, membrános, 2-es méret