RITTAL - Gyűjtősín fogadókapocs 16-50mm2 10mm sínhez 15db/csom G31665 - 3457500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm
Alkalmas - egyéb
Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 50 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 50 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177042759
Sonepar cikkszám
G31665
Gyártói cikkszám
3457500
Gyártói típuskód
SV 3457.500
Gyűjtősín vastagság:
0-0 mm
Alkalmas:
egyéb
Gyűjtősín szélesség:
0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
50 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
50 A
Kapocs szélessége:
0 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
SV SÍNCSATLAKOZÓ, 16-50 MM2