RITTAL - SZ MŰANYAG KÁBELÁTVEZETŐ LAP, 6-OS MÉRET SN147277 - 2566300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - membrán
Típus - egyenes
Szélesség - 401 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 95
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177935709
Sonepar cikkszám
SN147277
Gyártói cikkszám
2566300
Gyártói típuskód
2566300
Kivitel:
membrán
Típus:
egyenes
Szélesség:
401 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
95
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
0 mm
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
SZ műanyag kábelbevezető, AX-hez, membrános, 6-os méret