RITTAL - Takaróprofil SV9340.200 700mm 2db/cs GT48654 - 9340200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Anyag - acél
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177502420
Sonepar cikkszám
GT48654
Gyártói cikkszám
9340200
Gyártói típuskód
SV 9340.200
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
0 mm
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
0
SV RILINE60 TAKARÓPROFIL, 700MM, 2 DB