Schneider - ConneXium 8TX/2TX-Gbit Switch, managelhető IP20 SX014418 - TCSESM103F23G0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 2
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 8
Ethernet - Igen
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE) - egyéb
Szerelési mód - kalapsín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
340 Kg CO₂-eq
Vonalkód
3595863892604
Sonepar cikkszám
SX014418
Gyártói cikkszám
TCSESM103F23G0
Gyártói típuskód
TCSESM103F23G0
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
2
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
8
Ethernet:
Igen
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE):
egyéb
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Igen
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
PoE-portok száma:
0
100 Mbps ST-portok száma:
0
Max. PoE-teljesítmény:
0 W
Egyéb portok száma:
0
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP20
3. réteg:
Nem
Szélesség:
74 mm
Mélység:
111 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
2
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
1000 Mbps POF-portok száma:
0
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
131 mm