Schneider - Fényerőszabályozó forgatógombos 500VA keret nélk titánium SN008769 - SDN2200568
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - forgó-/nyomófej
Terhelés fajtája - induktív teher
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Szerelési mód - süllyesztett
Soros fényszabályzó kapcsoló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495043976
Sonepar cikkszám
SN008769
Gyártói cikkszám
SDN2200568
Gyártói típuskód
Sedna SDN2200568
Használati mód:
forgó-/nyomófej
Terhelés fajtája:
induktív teher
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Szerelési mód:
süllyesztett
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Szín:
titán
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Fényértéktároló:
Igen
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható rádiós billentyűvel:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Használható időzítőórával/Timer:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Használható IR-billentyűvel:
Nem
Felület:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Csatlakozási mód:
egyéb
Frekvencia:
50-50 Hz
Vezérlő feszültség:
60-500 V
Készülék mélység:
47.5 mm
Érkeresztmetszet:
2.5-2.5 mm2
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm