Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Schneider - Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 1pol 500V IP20

Schneider - Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 1pol 500V IP20

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Biztosítékmérethez - 14x51 mm

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303432402938

Sonepar cikkszám

GT35743

Gyártói cikkszám

MGN15707=

Gyártói típuskód

MGN15707=

Névleges feszültség

500 V

Szerelési mód

DIN-sín

Biztosítékmérethez

14x51 mm

Pólusszám

1

Kapcsolt nulla

Nem

Zárható

Nem

Optikai defektjelzés

Igen

Modulszélesség

1,5

Beépítési mélység

50,5 mm

Védettség

IP20

Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 1pol 500V