Schneider - PowerTag Link kijelző SX055178 - A9XMWRD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Touch-funkció - Nem
Busz-csatolással - Igen
Kivitel - jelző- és kiszolgáló kijelzőtábla
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX055178
Gyártói cikkszám
A9XMWRD
Gyártói típuskód
PowerTag A9XMWRD
Busz-rendszer KNX:
Nem
Touch-funkció:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Kivitel:
jelző- és kiszolgáló kijelzőtábla
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Összeállítás:
egyéb
Jelölési mező:
Igen
További illesztőhelyek:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9001
Védettség (IP):
IP41