SIEMENS - FANNING STRIP F. PT PUSH-IN SOCKET SX038601 - LZS:PT170P1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - -99999--99999 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038601
Gyártói cikkszám
LZS:PT170P1
Gyártói típuskód
LZS:PT170P1
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
-99999--99999 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Szélesség:
28 mm
Magasság:
5.25 mm
Mélység:
21 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0