SIEMENS - Fi-relé Type B, 24 V DC,LCD, IDN 30 mA 1A, 0 2000 Hz SN125093 - 5SV8111-4KK
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - kevert hálózatok számára
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Küszöbérték áramerősség 1 - 30-30 mA
Küszöbérték áramerősség 2 - 30-1000 mA
Levehető szorítókkal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125093
Gyártói cikkszám
5SV8111-4KK
Gyártói típuskód
5SV8111-4KK
Funkció:
kevert hálózatok számára
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Küszöbérték áramerősség 1:
30-30 mA
Küszöbérték áramerősség 2:
30-1000 mA
Levehető szorítókkal:
Igen
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.06 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
10 s
Különbözeti áram kijelzése:
Igen
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Szélesség:
36 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
64 mm
- B típusú hibaáram-készülék
- 24 V DC feszültség
- LCD kijelző
- IDN 30 mA 1A
- Frekvencia: 0 - 2000 Hz
- Optimalizált technológia a biztonság növelésére
- Megbízható működés különböző alkalmazásokban
- Könnyű telepítés és használat
Moduláris hibaáram-készülék B típusú
A Moduláris hibaáram-készülék B típusú 24 V DC, LCD kijelzővel és IDN 30 mA 1A, 0 2000 Hz jellemzőkkel rendelkezik, amely optimalizált technológiát kínál a biztonság érdekében.