Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Megszűnt
SIEMENS - Kismegsz  20A 1pol C karakt  6kA IP20 GT03742

SIEMENS - Kismegsz 20A 1pol C karakt 6kA IP20 GT03742

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 55 mm

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges áram - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869031064

Sonepar cikkszám

GT03742

Gyártói cikkszám

5SX2120-7

Gyártói típuskód

5SX2120-7

Beépítési mélység

55 mm

Kioldási karakterisztika

C

Pólusszám (összesen)

1

Biztosított pólusok száma

1

Névleges áram

20 A

Névleges feszültség

400 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál

6 kA

Feszültség fajtája

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál

6 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál

10 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál

10 kA

Frekvencia

50 Hz

Energiabehatárolási osztály

3

Süllyesztett szerelés

Nem

Kapcsolt nulla

Nem

Túlfeszültség-kategória

3

Szennyeződési fok

3

Kiegészítő berendezés lehetséges

Igen

Modulszélesség

1

Védettség

IP20

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 20A 1pol C karakt 6kA