Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Megszűnt
SIEMENS - Kismegsz  25A 2pol C karakt 6kA IP20 GT36562

SIEMENS - Kismegsz 25A 2pol C karakt 6kA IP20 GT36562

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 55 mm

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869031668

Sonepar cikkszám

GT36562

Gyártói cikkszám

5SX2225-7

Gyártói típuskód

5SX2225-7

Beépítési mélység

55 mm

Kioldási karakterisztika

C

Pólusszám (összesen)

2

Névleges áram

25 A

Névleges feszültség

400 V

Feszültség fajtája

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál

6 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál

6 kA

Frekvencia

50 Hz

Energiabehatárolási osztály

3

Kapcsolt nulla

Igen

Túlfeszültség-kategória

3

Szennyeződési fok

3

Kiegészítő berendezés lehetséges

Igen

Modulszélesség

2

Védettség

IP20

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 25A 2pol C karakt 6kA