Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Megszűnt
SIEMENS - Kismegsz  32A 1pol C karakt  6kA IP20 G72978

SIEMENS - Kismegsz 32A 1pol C karakt 6kA IP20 G72978

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 55 mm

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Névleges áram - 32 A

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869031149

Sonepar cikkszám

G72978

Gyártói cikkszám

5SX2132-7

Gyártói típuskód

5SX2132-7

Beépítési mélység

55 mm

Kioldási karakterisztika

C

Pólusszám (összesen)

1

Névleges áram

32 A

Névleges feszültség

400 V

Feszültség fajtája

AC/DC

Frekvencia

50 Hz

Energiabehatárolási osztály

3

Kapcsolt nulla

Nem

Túlfeszültség-kategória

3

Szennyeződési fok

3

Kiegészítő berendezés lehetséges

Igen

Modulszélesség

1

Védettség

IP20

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 32A 1pol C karakt 6kA