SIEMENS - Kombinált hűtő/fagyasztó - iQ300 - 248+94 l nettó űrtartalom - 201x60x65cm - inoxlook - Energiaosztály: A++ - elektronikus vezérlés - LED világítás - palacktartó - crisperBox - bigBox - szuperfagyaszt GT98725 - KG39VVL31
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 2-ajtós
Fagyasztó rész helyzete - alul
Kialakítás - szabadonálló
Építési mód - egyéb
Bruttó befogadóképesség összes - 347 l
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242003665374
Sonepar cikkszám
GT98725
Gyártói cikkszám
KG39VVL31
Gyártói típuskód
KG39VVL31
Kivitel:
2-ajtós
Fagyasztó rész helyzete:
alul
Kialakítás:
szabadonálló
Építési mód:
egyéb
Bruttó befogadóképesség összes:
347 l
Fagyasztórekesz nettó kapacitása:
94 l
Hűtőfiók hasznos űrtartalma:
248 l
Magasság:
2010 mm
Szélesség:
600 mm
Mélység:
650 mm
Zajszint:
39 dB(A) re 1 pW
Egymástól független hűtőkörök száma:
1
Fagyásmentes rendszer:
nincs
Klímaosztály:
SN-T
Ajtóütköző:
jobb
Fagyasztási teljesítmény:
7 kg/24h
Automata jégkocka készítő:
Nem
Belső szellőztető a hűtőrészben:
Nem
Fedéllel rendelkező fagyasztófiókok száma:
0
Készülékház alapszíne:
ezüst
Névleges teljesítmény:
90 W
Összes nettó befogadóképesség:
342 l
Ajtó alapszíne:
rozsdamentes acél
Dekor bútorlaphoz alkalmas:
nem lehetséges
Készülék biztosítója:
10 A
Tömörítők száma:
1
Csillagjelölés:
4
Tárolás áramszünet esetén:
23 h
Zsanérok cserélhetők:
Igen
Hőmérő - hűtő rész:
digitális
Hőmérő - fagyasztó:
nincs
Belső világítás típusa:
LED-világítás