SIEMENS - Mosogatógép 45cm 9 teríték-teljesen integrálható -A+A -2x4Progr- féltöltet - Időprogram 3/6/9 óraközött- aquaStop -2 db lehajtható elem az alsó kosárban- 48dB- Víz:2.520l/év /Energia:220kWh/év SN001056 - SR64E002EU
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - beépíthető
Építési mód - teljesen beépíthető
Szélesség - 450 mm
Mélység - 550 mm
Kapacitás (normál terítékek száma) - 9
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242003559475
Sonepar cikkszám
SN001056
Gyártói cikkszám
SR64E002EU
Gyártói típuskód
SR64E002EU
Kialakítás:
beépíthető
Építési mód:
teljesen beépíthető
Szélesség:
450 mm
Mélység:
550 mm
Kapacitás (normál terítékek száma):
9
Munkalap nélküli magasság:
810 mm
Szárítási osztály:
A
Zajszint:
48 dB(A) re 1 pW
Tisztítási osztály:
A
Kezdési idő előválasztás módja:
előre megadott idő-előválasztás
Munkalap fajtája:
nincs
Programok száma:
4
Háztartási nagykészülékek ; Mosogatógép ; SR64E002EU