SIEMENS - Mosogatógép, 60 cm, 13 teríték, inox, integrálható, A++, A, 5 Program, varioSpeedPlus, extra szárítás, Időprogramozás 1-24 óra között, aquaSensor, aquaStop, 2+4 lehajtható elem, 46 dB, Víz: 2100 l/év SN001662 - SN55L586EU
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - beépíthető
Építési mód - integrálható
Dekor bútorlaphoz alkalmas - nem lehetséges
Szélesség - 600 mm
Névleges teljesítmény - 2400 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242003681961
Sonepar cikkszám
SN001662
Gyártói cikkszám
SN55L586EU
Gyártói típuskód
SN55L586EU
Kialakítás:
beépíthető
Építési mód:
integrálható
Dekor bútorlaphoz alkalmas:
nem lehetséges
Szélesség:
600 mm
Névleges teljesítmény:
2400 W
Mélység:
550 mm
Kapacitás (normál terítékek száma):
13
Szárítási osztály:
A
Zajszint:
46 dB(A) re 1 pW
Maradványidő kijelző:
Igen
Kezdési idő előválasztás módja:
fokozatmentes (folyamatos)
Vízbiztonsági rendszer:
Igen
Munkalap fajtája:
nincs
Készülék biztosítója:
10 A
Programok száma:
5