SIEMENS - PLC WinCC Flexible 2008 runtime 128 tag szoftver GT91540 - 6AV6613-1BA51-3CA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
SCADA funkcionalitás - Nem
Több helyen is alkalmazható, futásidő - Igen
Felhasználócsoportok (jelszóvédelem) - Igen
SQL-adatbázis - választható
Min. processzor ütemfrekvencia, runtime-rendszer - 0.233 GHz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169187039
Sonepar cikkszám
GT91540
Gyártói cikkszám
6AV6613-1BA51-3CA0
Gyártói típuskód
6AV6613-1BA51-3CA0
SCADA funkcionalitás:
Nem
Több helyen is alkalmazható, futásidő:
Igen
Felhasználócsoportok (jelszóvédelem):
Igen
SQL-adatbázis:
választható
Min. processzor ütemfrekvencia, runtime-rendszer:
0.233 GHz
OPC-illesztőfelülettel, szerver:
Nem
OPC-illesztőfelülettel, kliens:
Igen
Programozási illesztőfelületekkel:
Igen
Futásidejű operációs rendszer, Windows XP:
Igen
Futásidejű operációs rendszer, Windows 2000:
Nem
Futásidejű operációs rendszer, LINUX:
Nem
Runtime üzemi rendszer, Windows Vista:
Igen
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Igen
Futásidejű operációs rendszer, egyéb:
Igen
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 9x:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows NT:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 2000:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows XP:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows ME:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, LINUX:
Nem
Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows Vista:
Nem
Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows 2003 Server:
Nem
Tervező üzemi (Windows 7) rendszeren futtatható:
Igen
Min. főtároló, futásidejű rendszer:
128 MB
Ipari- és technológiai bővítések:
integrált
Max. szerverszám:
0
Max. kliensszám:
0
Web-kliensek részére alkalmas:
Nem
Riasztás-management:
Igen
Irány-megjelenítés:
Igen
Online projekttervezés lehetséges:
Nem
Integrálható az automatizációs rendszer műszaki software-jébe:
Igen
Online/runtime nyelvek száma:
16
Beszédátkapcsolás lehetséges:
Igen
Visual Basic szkript-nyelvvel:
Igen
Egyéb szkript-nyelvvel:
Nem
Objektum-építőelem-könyvtár:
integrált
Jelzőrendszer:
integrált
Alkalmazó-archívum/receptúra kezelés:
integrált
Beszámoló rendszer/protokollrendszer:
integrált
Folyamatdiagnózis funkció:
választható