Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Simotrade - Menny LED-es lpt 1x36W 4000K 3100lm IP65 PC búrás SN087563 - 60003136512

MásolásMásolás
Simotrade - Menny LED-es lpt 1x36W 4000K 3100lm IP65 PC búrás SN087563

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087563

Gyártói cikkszám

60003136512

Gyártói típuskód

STAR-136 PC LED 21W 3100lm 4000K

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 1x36W 4000K 3100lm IP65 PC búrás