Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Simotrade - Menny LED-es lpt 20W 2000lm 4000K SN087858 - 60 305128510

MásolásMásolás
Simotrade - Menny LED-es lpt 20W 2000lm 4000K SN087858

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087858

Gyártói cikkszám

60 305128510

Gyártói típuskód

LINE LED-128 20W 2000lm 4000K lámpatest VI

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; EC002892 ; Menny LED-es lpt 20W 2000lm 4000K