Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Megszűnt
Simovill - Csarnokvil 400W fémhal menny IP54 +ff GT21798

Simovill - Csarnokvil 400W fémhal menny IP54 +ff GT21798

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás - fémhalogén lámpa

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

  • Ház anyaga - acél

  • Ház színe - szürke

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21798

Gyártói cikkszám

94342045

Gyártói típuskód

S-START1 MH-400

Fényforrás

fémhalogén lámpa

Alkalmas fényforrások számához

1

Ház anyaga

acél

Ház színe

szürke

Névleges feszültség

230 V

Védettség

IP54

Szélesség

300 mm

Magasság / mélység

160 mm

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 400W fémhal menny IP54 +ff