Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Megszűnt
Simovill - Fcsoarm 1x36W PC búrás menny IP65 EVG GT28613

Simovill - Fcsoarm 1x36W PC búrás menny IP65 EVG GT28613

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

  • Ház színe - szürke

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Működtető - EVG

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT28613

Gyártói cikkszám

94344051

Gyártói típuskód

PROFI-136-PC-E

Fényforrás

fénycső D = 26 mm

Alkalmas fényforrások számához

1

Ház színe

szürke

Névleges feszültség

230 V

Működtető

EVG

Védettség

IP65

Érintésvédelem

I

Szélesség

90 mm

Magasság / mélység

113 mm

Hosszúság

1280 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsoarm 1x36W PC búrás menny IP65 EVG