Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Megszűnt
Simovill - Fcsőarm 2x36W PMMA burás menny IP54 komp. fémházas 000006

Simovill - Fcsőarm 2x36W PMMA burás menny IP54 komp. fémházas 000006

Másolat

Másolat

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Alkalmas fényforrások számához - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

000006

Gyártói cikkszám

94344001

Gyártói típuskód

SPRV-240

Falra szerelhető

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre

Igen

Fényforrás

fénycső D = 26 mm

Alkalmas fényforrások számához

2

Ház anyaga

acél

Ház színe

fehér

Névleges feszültség

230 V

Védettség

IP54

Érintésvédelem

I

Szélesség

215 mm

Magasság / mélység

122 mm

Hosszúság

1316 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x36W PMMA burás menny IP54 komp. fémházas