Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Megszűnt
Simovill - Lakáselosztó 12 mod fk ajtó nélk IP20 000039

Simovill - Lakáselosztó 12 mod fk ajtó nélk IP20 000039

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 230 mm

  • Szélesség - 230 mm

  • Mélység - 65 mm

  • Ház anyaga - műanyag

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

000039

Gyártói cikkszám

94237020

Gyártói típuskód

BSKN12

Magasság

230 mm

Szélesség

230 mm

Mélység

65 mm

Ház anyaga

műanyag

Védettség

IP20

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Lakáselosztó 12 mod fk ajtó nélk