Siteco - Fcsőarm 4x14W prizma burás menny EVG IP50 GT86180 - 5LK21874BS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP50
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Dimmelés DALI - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050737471273
Sonepar cikkszám
GT86180
Gyártói cikkszám
5LK21874BS
Gyártói típuskód
SITECO 5LK21874BS MIRA 4x14/24
Védettség:
IP50
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Ház színe:
ezüst
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
G5
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Igen
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
668 mm
Szélesség:
664 mm
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Raszter típusa:
matt
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
92 mm
Fénykilépés:
direkt
Dimmelés programozható:
Nem
Lámpateljesítmény:
14-24 W
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
4
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés DMX:
Nem
Légrésekkel:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem