Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Somogyi Elektronic - Telefon terminál prés 6/4 és 4/4 dugókhoz B01090000000296

Somogyi Elektronic - Telefon terminál prés 6/4 és 4/4 dugókhoz B01090000000296

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - egyenes

  • Hosszúság - 190 mm

  • Szigetelt - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

B01090000000296

Gyártói cikkszám

TW 2-6

Gyártói típuskód

TW 2-6

Forma

egyenes

Hosszúság

190 mm

Szigetelt

Nem

Védőszigetelt 1000 V

Nem

Kéziszerszámok ; Telefonfogó ; Telefon terminál prés 6/4 és 4/4 dugókhoz