Stiebel Eltron - Fűtőkészülék infra-quartz hősugárzó 1200W IPX4 GT66392 - 229339
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fali sugárzó
Feszültség - 230-230 V
Fűtőfokozatok száma - 3
Min. fűtési teljesítmény - 400 W
Max. fűtési teljesítmény - 1200 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66392
Gyártói cikkszám
229339
Gyártói típuskód
IW 120
Kivitel:
fali sugárzó
Feszültség:
230-230 V
Fűtőfokozatok száma:
3
Min. fűtési teljesítmény:
400 W
Max. fűtési teljesítmény:
1200 W
Védettség (IP):
IPX4
Teljesítményfokozat KI:
Igen
Szélesség:
535 mm
Magasság:
145 mm
Pelenkázó asztal fölé szerelhető:
Nem
Mélység:
85 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Hősugárzó ; Fűtőkészülék infra-quartz hősugárzó 1200W