Stiebel Eltron - Vízmelegítő 10l nyomás alatti felső szerelésű IP24 G68994 - 073915
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitelezés formája - alulról beépített
Magasság - 503 mm
Szélesség - 295 mm
Mélység - 275 mm
Hőmérsékletkorlátozás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G68994
Gyártói cikkszám
073915
Gyártói típuskód
Stiebel Elektron SH 10 SI
Kivitelezés formája:
alulról beépített
Magasság:
503 mm
Szélesség:
295 mm
Mélység:
275 mm
Hőmérsékletkorlátozás:
Igen
Tartály/tároló térfogata:
10 l
Használati hideg víz névleges belső átmérője:
3/8 coll (10)
Max. működtető nyomás:
7 bar
Melegvízkészítő berendezések ; Melegvíztároló ; Vízmelegítő 10l nyomás alatti felső szerelésű IP24