Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fali fémhalogén lpt 70W G12 szürke IP55 IK08 GT95037 - 0049067

MásolásMásolás
SYLVANIA - Fali fémhalogén lpt 70W G12 szürke IP55 IK08 GT95037

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP55

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - fémhalogén lámpa

  • Ház színe - szürke

  • Ütésállóság - IK08

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288490670

Sonepar cikkszám

GT95037

Gyártói cikkszám

0049067

Gyártói típuskód

Onwall 2 Gry DS 1 x 70W G12 MR

Védettség:

IP55

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Ház színe:

szürke

Ütésállóság:

IK08

Foglalat:

G12

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

307 mm

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Szélesség:

180 mm

Külső átmérő:

180 mm

Raszter típusa:

nélkül

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Működtető:

mágneses transzformátor

Fénykilépés:

direkt

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Fali fémhalogén lpt 70W G12 szürke IP55 IK08