SYLVANIA - Menny LED-es lpt 33W 1200x300mm 4000K 3200lm UGR<19 SN093597 - 0047635/0047233
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Effektív fényáram - 3200 lm
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Lámpateljesítmény - 33-33 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093597
Gyártói cikkszám
0047635/0047233
Gyártói típuskód
START FLAT PANEL UGR19 1200 4000K G2
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Effektív fényáram:
3200 lm
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Lámpateljesítmény:
33-33 W
Menny LED-es lpt 33W 1200x300mm 4000K 3200lm UGR<19