TRACON - E-AUTÓ TÖLTŐKÁBEL 1*16A 3+2P 5M 16A D10mm TYPE2-TYPE1 SX077861 - TECC-21-5M116
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Áram fajtája - AC 1-fázisú
Járműoldal típusa - típus 1
Infrastruktúra oldal típusa - típus 2
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374224390
Sonepar cikkszám
SX077861
Gyártói cikkszám
TECC-21-5M116
Gyártói típuskód
TECC-21-5M116
Áram fajtája:
AC 1-fázisú
Járműoldal típusa:
típus 1
Infrastruktúra oldal típusa:
típus 2
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
230 V
Kommunikációs vezetékek száma:
2
EV töltőkábel