TRACON - E-AUTÓ TÖLTŐKÁBEL 3*32A 5+2P 5M 32A D 18mm TYPE2-TYPE2 SX077863 - TECC-22-5M332
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Áram fajtája - AC 3-fázisú
Járműoldal típusa - típus 2
Infrastruktúra oldal típusa - típus 2
Névleges áram - 32 A
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374224413
Sonepar cikkszám
SX077863
Gyártói cikkszám
TECC-22-5M332
Gyártói típuskód
TECC-22-5M332
Áram fajtája:
AC 3-fázisú
Járműoldal típusa:
típus 2
Infrastruktúra oldal típusa:
típus 2
Névleges áram:
32 A
Névleges feszültség:
400 V
Kommunikációs vezetékek száma:
2
EV töltőkábel