Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Izzó ledes 5W/230V E27foglalat 4000K mini gömb IP20 SN005638 - LG455NW

MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes 5W/230V E27foglalat 4000K mini gömb IP20 SN005638

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Fényáram - 380-380 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék szénlábnyoma

31 Kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374198936

Sonepar cikkszám

SN005638

Gyártói cikkszám

LG455NW

Gyártói típuskód

LG455NW

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Fényáram:

380-380 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC/DC

Sugárzási szög:

200-200 °

Hosszúság:

82 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

74 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Fényerősség:

37.4226047 cd

Ház színe:

fehér

Átmérő:

45 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Lámpa típusjelölése:

G16.5

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

G

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Alkonykapcsolóval:

Nem

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/230V E27foglalat 4000K mini gömb