Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötegelő 180 x 2.0mm fekete gyöngyös nyitható 180F-GY - 180F-GY

MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő  180 x  2.0mm fekete gyöngyös nyitható 180F-GY

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 2 mm

  • Szalaghosszúság - 180 mm

  • Szalagvastagság - 0 mm

  • Kivitel - csomószalag

  • Szalagzár - labda-/golyós zár

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék szénlábnyoma

2 Kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374126137

Sonepar cikkszám

180F-GY

Gyártói cikkszám

180F-GY

Gyártói típuskód

180F-GY

Szalagszélesség:

2 mm

Szalaghosszúság:

180 mm

Szalagvastagság:

0 mm

Kivitel:

csomószalag

Szalagzár:

labda-/golyós zár

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

40 N

Üzemi hőmérséklet:

-25-65 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-0 °C

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

poliamid/polietilén PA/PE

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

8-45 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Igen

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 180 x 2,0mm fekete gyöngyös nyitható